NIBCO 733-4 LF-serien, Union


Nibco 733-4 LF-seriens rörkopplingar är idealiska för vätskor med högre tryck, som används för att ansluta kopparrör eller olika kopplingar genom lödning eller uppvärmning för en permanent tät tät anslutning. Dessa rörkopplingar används i bärbara vattenarmatur som HVAC, VVS och industriell applikation...katjoner. Läs mer

Filter
StilModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddRörstorlekPris (ex moms)
A
7333LF-112
-C x FNPT327 psi1-5/8" x 1-1/2"1.5 "-20 grader till 200 grader F.1.5 "2 562 SEK
B
7334LF-114
-C x MNPT351 psi1-3/8" x 1-1/4"1.25 "-20 grader till 200 grader F.1.25 "1 431 SEK
B
7334LF-12
-C x MNPT577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 grader till 200 grader F.1 / 2 "399 SEK
B
7334LF-112
-C x MNPT327 psi1-5/8" x 1-1/2"1.5 "-20 grader till 200 grader F.1.5 "1 594 SEK
B
7334LF-1
Blyfri gjutna DZR-mässingC x MNPT395 psi1-1 / 8 "x 1"1"-20 grader till 400 grader F.1"1 270 SEK
C
733-4-LF 2
Gjutbrons med låg blyC x MNPT291 psi-2"-20 grader till 200 grader F.2"2 268 SEK
D
7334-LF 3/8
Gjutbrons med låg blyC x MNPT623 psi-3 / 8 "-20 grader till 200 grader F.3 / 8 "455 SEK
C
733-4-LF 21/2
Gjutbrons med låg blyC x MNPT269 psi-2.5 "-20 grader till 200 grader F.2.5 "7 541 SEK
D
7334-LF 1/4
Gjutbrons med låg blyC x MNPT623 psi-1 / 4 "-20 grader till 200 grader F.1 / 4 "483 SEK

Funktioner

  • Nibco 733-4 LF-seriens rörkopplingar har låg blygjuten mässing/bronskonstruktion för rostsäker och styv anslutning.
  • De har ett arbetstryck som sträcker sig från 269 till 623 psi.

Standarder och godkännanden

  • ASME B16.18
  • ISO 9001
  • NSF/ANSI 372/61

Vanliga frågor

Vilket är driftstemperaturintervallet för rörkopplingar i Nibco 733-4 LF-serien?

20 till 200 grader F.

Hur installerar jag Nibco 733-4 LF Series rörkopplingar?

Installationsprocessen för dessa rörkopplingar innebär att röret förs in i kopplingen tills det når rörstoppet, följt av att muttern dras åt ordentligt på kopplingskroppen med en skiftnyckel.

Hur underhåller man dessa Nibco 733-4 LF Series rörkopplingar?

  • Inspektera regelbundet beslagen för tecken på slitage, skador eller läckor. Om några problem upptäcks, reparera eller byt ut beslagen efter behov.
  • Rengör beslagen regelbundet för att ta bort skräp eller avlagringar som kan påverka deras prestanda. Använd en mild tvål- och vattenlösning, skölj sedan noggrant och torka helt.
  • Undvik att dra åt kopplingarna för hårt, eftersom detta kan skada kopplingskroppen och slangen.
  • Undvik att använda starka kemikalier eller slipande rengöringsmedel på beslagen, eftersom dessa kan skada mässingsmaterialet.
  • När du installerar nya slangar eller kopplingar, se till att följa tillverkarens instruktioner noggrant för att säkerställa korrekt installation och funktion.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?