Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION F1RR05052R001G styv spindelhjul 5 tum 125 Lb gummi | AC6BVC 32K002

ALBION F1RR05052R001G Hjul med styv stam 5 tum 125 Lb gummi

Finns i lager
Artikel: AC6BVC Modell: F1RR05052R001GKorsreferens: 32K002
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
40SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv stamcaster
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
HjulmaterialGummi
HjulformStandard
KärnfärgSvart
KärnmaterialGummi
RamfinishElförzinkad
Ladda betyg125 lb.
Icke-märkningNej
Antal hjul1
Totala höjden5 13 / 16 "
Ersättningshjul26Y337
Stam Dia.3 / 4 "
Stamlängd2"
StammtypOctagon / Square
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
HjullagerDelrin (R)
HjulfärgSvart
Hjuldiameter5"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygTotala höjdenErsättningshjulHjuldiameterPris
ALBION F1RR04052R001G styv spindelhjul 4 tum 115 Lb gummi | AC6BVB 32K001 F1RR04052R001G115 lb.4 13 / 16 "26Y3324"18SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION F1RR05052R001G Hjul med styv stam 5 tum 125 Lb gummi
40SEK /enhet