ALBION Styv stamcaster


Filter
Caster Brake ingår: Nej , Caster Load Rating Range: 0 till 299 pund , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Länkhjul Material: Gummi , Hjulform: Standard , Kärnfärg: Svart , Kärnmaterial: Gummi , Ramfinish: Elförzinkad , Icke-märkning: Nej , Stam Dia.: 3 / 4 " , Stamlängd: 2" , Stamtyp: Octagon / Square , Temp. Räckvidd: -40 grader till 180 grader F. , Hjullager: Delrin (R) , Hjulfärg: Svart , Hjulmaterial: Gummi , Hjulbredd: 1"
StilModellLadda betygTotala höjdenErsättningshjulHjuldiameterPris (ex moms)
A
F1RR04052R001G
115 lb.4 13 / 16 "26Y3324"18 SEK
B
F1RR05052R001G
125 lb.5 13 / 16 "26Y3375"186 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?