ALEMITE 7134-A barrulle, tryck 1500 psi, storlek 1/2 x 1/2 tum NPTF, rödbrun | CE6AMD

ALEMITE 7134-A bar rulle, tryck 1500 psi, storlek 1/2 x 1/2 tum NPTF, rödbrun

Finns i lager
Artikel: CE6AMD Modell: 7134-A

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 836 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBar rulle
Max. Tryck6,000 psi
Spolinlopp1/2 "NPTF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckPris
ALEMITE 7135-A bar rulle, tryck 1500 Psi, storlek 1/2 x 1/2 tum NPTF, blå | CE6AMA 7135-A1,500 psi5 836 kr
ALEMITE 7135-B barrulle, tryck 1500 psi, storlek 1/2 x 1/2 tum NPTF, svart | CE6AMB 7135-B1,500 psi5 836 kr
ALEMITE 7135-C barrulle, tryck 1500 psi, storlek 1/2 x 1/2 tum NPTF, vit | CE6AMC 7135-C1,500 psi5 836 kr
ALEMITE 7134-B barrulle, tryck 6000 psi, storlek 1/2 x 3/8 tum NPTF, blå | CE6AME 7134-B6,000 psi5 836 kr
ALEMITE 7134-C barrulle, tryck 6000 psi, storlek 1/2 x 3/8 tum NPTF, svart | CE6AMF 7134-C6,000 psi-
RFQ
ALEMITE 7136-A barrulle, tryck 6000 psi, storlek 1/2 x 3/8 tum NPTF, vit | CE6AMG 7136-A300 psi-
RFQ
ALEMITE 7136-B barrulle, tryck 6000 psi, storlek 1/2 x 3/8 tum NPTF, rödbrun | CE6AMH 7136-B300 psi-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALEMITE 7134-A bar rulle, tryck 1500 psi, storlek 1/2 x 1/2 tum NPTF, rödbrun
5 836 kr /enhet