601-seriens raklinjeklämmor
Destaco 601-seriens raka klämmor är idealiska för lätta bearbetningsapplikationer inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Dessa klämmor använder klämkraft från sidan snarare än från toppen, och säkrar arbetsstycken i applikationer med begränsat utrymme. De är utrustade med ett spakhandtag som kopplar in kolven för att trycka mot arbetsstycket och hålla det på plats vid fixering, svetsning, testning, plastformsprutning, CNC-bearbetning, montering och stakning eller lätt pressbearbetning av industriutrustningen. Förutom att låsa i det utdragna läget, tillåter dessa raklinjeverkande klämmor också att handtaget roterar och faller under monteringsplanet att låsas i ett indraget läge. Dessa klämmor med rak linje kommer med en flänsad bas med gängade hål som hjälper till att snabbt och säkert fästa klämmorna på ett arbetsbord/plan yta och är integrerade med ett spakhandtag som kopplar in kolven för att trycka mot ett arbetsstycke och hålla den på plats . Dessa Destaco-klämmor är gjorda av stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor och är utrustade med bifogade runda kolvar för snabb och säker fastsättning. Dessa raka klämmor har en kompakt design för både enstaka delar och massproduktion, och kan motstå belastningar upp till 100 lb. Destaco klämmor är kompatibla med Destaco 105203, 205208-M & 205943 spindlar för att ge högpresterande automation, arbetshållning och inneslutning lösningar samt optimal spännkraft. Dessa klämmor finns i imperialistiska och metriska måttvarianter på Raptor Supplies.
Vi levererar också 602-serien raka klämmor erbjuder lastbärande kapaciteter upp till 200 lb.
du använder
Destaco 601-seriens raka klämmor används för lödning, limning, montering av bildelar och fixturtestning.
Vanliga frågor
Hur fungerar en klämma med rak linje?
En rätlinjeklämma innehåller en glidande kolv för att ge en rätlinjeklämningsverkan. Kolven kan låsas i antingen drag- eller tryckriktning för att hålla arbetsstycken.
Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för deras ombyggnad?
Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas vid Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Vad betyder klämmans hållförmåga?
Klämmans hållkapacitet eller hållkraft representerar förmågan hos en klämma för att hålla ner all mekanisk utrustning eller en plåt vid montering av bildelar eller under någon tillverkningsprocess.
Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom det bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Vad betyder klämkraft?
Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive; cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
Ja, Destaco levererar även induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
Vilka tillbehör är kompatibla med Destaco 601-seriens raka klämmor?
Destaco 601-seriens raklinjeverkande klämmor kan användas med märkets 105203, 205208-M och 205943 spindlar.