Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLEGRO SAFETY 6985 Deluxe Comfort knäskydd, universell storlek, flexibel stil | AC9XYQ 3LHT9

ALLEGRO 6985 Deluxe Comfort knäplatta, universell storlek, flexibel stil

Finns i lager
Artikel: AC9XYQ Modell: 6985Korsreferens: 3LHT9

Få det Maj 8, Onsdag
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
642SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnäskydd
HattmaterialNylon, neopren
StängningstypKrok och ögla
FärgSvart
Höjd9 1 / 2 "
Antal remmar1
Totala höjden9 1 / 2 "
Total bredd7 3 / 4 "
KuddmaterialEVA Foam
Pad formkonture
Padstorlek1"
StorlekUniversell
Remlängd12 3 / 4 "
RemmaterialBallistic Nylon
Rembredd4 3 / 4 "
StilFlexibelt
Bredd7 3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod6307909889
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellRemlängdStängningstypFärgRembreddStilBreddHöjdArtikelPris
ALLEGRO SAFETY 7101 Knäskydd, hårt neoprengummi, en storlek, 1 par | AC9XYV 3LHU5 710122 "Krok och öglaBlå1"Hårt skal5"6 1 / 2 "Knäskydd261SEK
ALLEGRO SAFETY 6991 Knäskydd, mjukt läder | AC9XZC 3LHV7 699111 "Krok och öglaBrun1 1 / 2 "Mjuk8 1 / 2 "10 "Knäskydd469SEK
ALLEGRO SAFETY 6991-01Q Knäskydd, mjuk nylon Pu | AC9XZF 3LHW2 6991-01Q10 1 / 2 "SnabbkopplingTan, vit1 1 / 2 "Mjuk9"11 "Knäskydd736SEK
ALLEGRO SAFETY 7104 Armbågsskydd Hårt nylonskum | AF3PUW 8ANG1 71049 1 / 2 "Krok och öglaSvart1 1 / 2 "Hårt skal6 1 / 2 "9 1 / 4 "Armbågsskydd314SEK
ALLEGRO SAFETY 7102-Q knäskydd, hårt nylonskum, en storlek, 1 par | AF3QUR 8C610 7102-Q11 1 / 2 "SnabbkopplingSvart1 1 / 2 "Hårt skal8 3 / 4 "11 "Knäskydd415SEK
ALLEGRO SAFETY 6986-GEL Gel knäskydd | AG8EZQ 6986-GEL15 "Krok och öglaSvart2"Flexibelt6 1 / 4 "8"Knäskydd629SEK
ALLEGRO SAFETY 6989 Knäskydd för engångsbruk | AG8EZW 6989-------Engångs knäskydd87SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO 6985 Deluxe Comfort knäplatta, universell storlek, flexibel stil
642SEK /enhet