ALLEGRO SAFETY 9230-01 En arbetshuvsystem, 100 fot luftledningsslang | AG8FEA

ALLEGRO SAFETY 9230-01 Ett arbetshuvsystem, 100 fot luftledningsslang

Finns i lager
Artikel: AG8FEA Modell: 9230-01

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 528 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLeveransluftpumpspaket
kopplareOBAC
Huvudbonader ingårHuvtröja
Slanglängd100 ft.
HP1 1/2 hk
Lens MaterialSampolyester
Linsstorlek6 "x 12"
LinsvyPanoramautsikt
Motorström8.3/16A
Motor HP3/4 hk, 1 1/2 hk
motor~~POS=TRUNC115/230V AC
Folk tjänade1
Fas1
Strömförsörjning115V / 230V, 16A
Pumpavgasfilter0.3 mikron HEPA
PumptypOljefri, roterande skovel
SkovelmaterialKol
Arbetstryck2 till 12 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 76
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8414801680
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlanglängdHPFolk tjänadeStrömförsörjningPris
ALLEGRO SAFETY 9220-01 Medföljande luftkåpa lågtryckssystem, OBAC-koppling | AF3PFM 8AEP1 9220-0150 ft.3 / 4 hp1115V, 12A26 133 kr
ALLEGRO SAFETY 9220-02 Medföljande luftpumppaket, 1-1/2 HP | AF3PFN 8AEP2 9220-0250 ft.1 1/2 hk2115V, 16A50 894 kr
ALLEGRO SAFETY 9230-02 System med två arbetare, 100 fots luftledningsslang | AG8FEB 9230-02100 ft.1 1/2 hk2-51 267 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9230-01 Ett arbetshuvsystem, 100 fot luftledningsslang
24 528 kr /enhet