A Kopplingar: OBAC , Linsmaterial: Sampolyester , Linsstorlek: 6 "x 12" , Linsvy: Panoramautsikt , Motorström: 8.3/16A , Motor HP: 3/4 hk, 1 1/2 hk , Motorspänning: 115/230V AC , Fas: 1 , Tryckområde: 2 till 12 psi , Pumpavgasfilter: 0.3 mikron HEPA , Pumptyp: Oljefri, roterande skovel , Arbetstryck: 2 till 12 psi
Tyvek levererade lufthuv lågtryckssystem
Allegro Tyveks luftluftssystem är lämpliga för regioner som konstnärligt skapande eller minskning av asbest, där halterna av föroreningar är låga. Tyvek Hood-system är idealiska för arbetstagare som har ansiktshår, som inte kan bära åtsittande ansiktsbitar. De har lätta engångskåpor med ett stort fönster för maximal sikt. Dessa totala SAR -ramar ger en mångsidig luft -hotspot för ett par arbetare. De innehåller ett par disponibla, lätta, baggy Dupont Tyvek -huvar, en 3/4 hk andnings pneumatisk maskin och ett par 50 eller 100 tum andningsslangar. Välj mellan en rad av dessa huvsystem, tillgängliga i 50 och 100 fot slanglängder.