ALLEGRO SAFETY 9246-01 Sköld- och svetshjälmssystem, 2 till 12 PSI, 1 arbetare | AA3UHR 11V241

Allegro 9246-01 skärm- och svetshjälmssystem, 2 till 12 PSI, 1 arbetare

Finns i lager
Artikel: AA3UHR Modell: 9246-01Korsreferens: 11V241

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 075 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLeveransluftpumpspaket
kopplareOBAC
Huvudbonader ingårSvetshjälm
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd50 ft.
HP3 / 4 hp
Folk tjänade1
Strömförsörjning115V, 12A
tryck~~POS=TRUNC2 till 12 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.02
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8414801680
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

Allegro 9246-01 skärm- och svetshjälmssystem, 2 till 12 PSI, 1 arbetare
25 075 kr /enhet