ALLEGRO SAFETY 9820-LP Airline Kylsystem Lågtryck | AF2KKZ 6UNR0

ALLEGRO 9820-LP Kylsystem med lågt tryck

Finns i lager
Artikel: AF2KKZ Modell: 9820-LPKorsreferens: 6UNR0

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 079 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbart kylsystem för flygbolag
Omgivningstemperatur50 grader till 60 grader. F
Diameter18 "
BeslagHansen Inlopp, enkel utloppskopplare kan snabbt anpassas till 3-arbetars fördelare
Höjd20 "
Slang inuti Dia.1"
Slanglängd5 ft.
Storlek på inloppskoppling1 / 2 "
Inloppskoppling stilChicago stil
Max. Utloppsslangens längd100 ft.
Storlek för uttagskoppling1 till 3
Typ av uttagskopplingRectus/OBAC
tryck~~POS=TRUNC0 till 15 psi
StilLågtryck
Bredd28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)73.66
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8414801680
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppskoppling stilStilBreddPris
ALLEGRO SAFETY 9820-HP Airline Kylsystem Standardtryck | AF2KKY 6UNP9 9820 hkHansenHögt tryck26 "15 119 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO 9820-LP Kylsystem med lågt tryck
12 079 kr /enhet