ALLEGRO SAFETY Bärbara kylsystem för flygbolag


Filter
Omgivande lufttemperatur: 50 grader till 60 grader. F , Diameter: 18 " , Höjd: 20 " , Slang Invändig Dia.: 1" , Slanglängd: 5 ft. , Inloppskoppling Storlek: 1 / 2 " , Inloppstryck: 50 psi , Max. Längd utloppsslang: 100 ft. , Uttagskoppling Storlek: 1 till 3 , Typ av uttagskoppling: Rectus/OBAC , Tryckområde: 0 till 15 psi
StilModellInloppskoppling stilStilBreddPris (ex moms)
A
9820-LP
Chicago stilLågtryck28 "11 901 SEK
B
9820 hk
HansenHögt tryck26 "14 896 SEK

Bärbara kylsystem för flygbolag

Allegro bärbara flygsystem kylsystem är lämpliga för att leverera frisk andningsluft till en arbetares huvudstycke. Dessa kylsystem kan sänka lufttemperaturen från 180 grader F till så lågt som 50 grader F och är anslutna till omgivande luftpump genom ett 5 tum långt inloppsförsörjningsflygbolag med en robust "Chicago Style" -kopplare. De är utrustade med en justerbar avlastningsventil som hjälper till att justera luftflödet. Välj mellan en rad av dessa bärbara flygsystemskylsystem, tillgängliga i 15 psi och 150 psi maximitrycksvarianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?