ALLEGRO SAFETY 9909-CVHD hjälmhuva, med hjälm och flödeskontrollventil | AG8GNR

ALLEGRO SAFETY 9909-CVHD hjälmhuva, med hjälm och flödeskontrollventil

Finns i lager
Artikel: AG8GNR Modell: 9909-CVHD

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 376 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDouble Bib Hood för hårda hattar
BältesmaterialNylon
FärgWhite
Downtube materialVinyl/plast
Lens MaterialSampolyester
Linsavdragningsmått5 1 / 4 "x 11 1 / 4"
Linsavdragningstjocklek0.007 "
Linstjocklek15 tusen
MaterialPoly-belagd DuPont Tyvek
TrycktypHögt tryck
StorlekStandard
TypDeluxe dubbelhakshatt med huva och hjälm och flödesventil
Visningsområde6 1 / 2 "x 12 1 / 2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod6505008090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
ALLEGRO SAFETY 9909-CHD Huva med hjälm, med hjälm och personlig luftkylare | AG8GNN 9909-CHDDeluxe dubbel haklapp med hatt och hjälm och personlig luftkylare5 080 kr
ALLEGRO SAFETY 9909-CRD hjälmhuva, med spärrfjädring och personlig luftkylare | AG8GNP 9909-CRDDeluxe dubbelhaklappshuvhuva med spärrfjädring och personlig luftkylare4 869 kr
ALLEGRO SAFETY 9909-CSD Huva med hård hatt, med fjädring och personlig luftkylare | AG8GNQ 9909-CSDDeluxe Double Bib Hard Hat Huva med fjädring och personlig luftkylare4 763 kr
ALLEGRO SAFETY 9909-CVRD hjälmhuva, med spärrfjädring och flödeskontrollventil | AG8GNT 9909-CVRDDeluxe dubbelhaklappshuvhuva med spärrfjädring och flödeskontrollventil3 061 kr
ALLEGRO SAFETY 9909-CVSD hjälmhuva, med upphängning och flödeskontrollventil | AG8GNU 9909-CVSDDeluxe Double Bib Hard Hat Huva med upphängning och flödeskontrollventil2 954 kr
ALLEGRO SAFETY 9909-HCHD hjälmhuva, med hjälm och lufttemperaturregulator | AG8GNV 9909-HCHDDeluxe dubbelhakshatt med hatt och hjälm och lufttemperaturregulator7 794 kr
ALLEGRO SAFETY 9909-HCRD hjälmhuva, med spärrfjädring och lufttemperaturkontroll | AG8GNW 9909-HCRDDeluxe dubbelhaklappshuvhuva med spärrfjädring och lufttemperaturkontroll7 627 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9909-CVHD hjälmhuva, med hjälm och flödeskontrollventil
3 376 kr /enhet