ALLEGRO SAFETY 9990 Lufttemperaturregulator | AD2YZY 3WXL9

ALLEGRO 9990 lufttemperaturregulator

Finns i lager
Artikel: AD2YZY Modell: 9990Korsreferens: 3WXL9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 466 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLufttemperaturregulator
Lufttryck55 till 120 psi
BältesmaterialNylon
Diameter1 1 / 2 "
MonteringsmaterialRostfritt stål
Monteringsstorlek1 / 4 "
MonteringstypHansen plugg
Längd8 1 / 8 "
MaterialAluminium
MantelmaterialLäder
TypVortex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod9019200000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO 9990 lufttemperaturregulator
7 466 kr /enhet