Allpax AX1400 toppkapskiva är en ersättningsdel för Allen MM3, M3 och SM4 roterande packningsfräsar. Denna enhet ger ett skärdjup på 1.5 tum och används med AX7000 skruvstädfäste och AX7001 bänkfäste roterande packningsskärare. Märkets kapskiva är idealisk för att skära icke-metalliska packningsmaterial inklusive hårdfiber, kork, teflon och gummi. Allpax AX1400 kapskiva har en hållbar, värmebehandlad stålkonstruktion för förbättrad strukturell styvhet och utmärkt korrosionsbeständighet. Raptor Supplies, en pålitlig distributör av Allpax AX1400 toppkapskiva, erbjuder också botten kapskiva med ett skärdjup på 1.6 tum för M3 packningsskärare.
Användningsområden:
Allpax AX1400 toppkapskiva erbjuder en bred kombination av funktioner. Den är lämplig för tunga operationer, såsom tillverkning av gummi, kork, teflon och hårdfiber i retortbearbetningsanläggningar, bryggerier, kraftverk, oljeraffinaderier, läkemedels- och livsmedelssteriliseringsutrustning och autoklaver, och nutraceutiska anläggningar.
Funktioner:
- Allpax AX1400 toppkapskiva är en ersättningsdel för Allen MM3, M3 och SM4 roterande packningsskärare och används med AX7000 & AX7001 roterande packningsfräsar.
- Denna AX1400 skärskiva är designad för att skära både metalliska och icke-metalliska ring-, fläns- och packningsmaterial med oregelbunden form, såsom gummi, kork, teflon och hårdfiber i bryggeri-, kraftverks-, oljeraffinerings-, läkemedels- och livsmedelssteriliseringsindustrin.
- AX1400 kapskiva har en korrosionsbeständig stålkonstruktion som är värmebehandlad för att ge ökad hållbarhet och strukturell styvhet.
- Den har ett skärdjup på 1.5 tum och en höjd på 0.25 tum.
- Denna Allpax AX1400-skiva kan skära packningar med ytbredder från 1/2 till 8-3/4 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Allpax AX7000: M3-packningsskärare i roterande stil har kraftiga ramar av gjutjärn med 7 tums hals och är idealiska för att skära icke-metalliska packningsmaterial som fiber, kork och gummi med en tjocklek på upp till 1/4 tum. Dessa packningsskärare är vevmanövrerade som hjälper till att skära packningar med lätthet och har långvariga, värmebehandlade verktygsstål, roterande skärskivor.
-
- Allpax AX7001: SM4-packningsskärare i roterande stil har en ram av gjutjärn av industriell kvalitet och en 8.75 tums hals för att skära exakta packningar med fläns, ring och olikformig form. Dessa vevmanövrerade packningsskärare skär bekvämt packningar med ytbredder på 1/2 till 8-3/4 tum; 3 tums ID till 28 tums ytterdiameter.
-
- Allpax AX1430: Denna skiftnyckel (med stift eller krok) används för att dra åt och lossa gängade kragar, kranar, hållarringar, rör och axlar monterade på kapskivan.
Standarder och godkännanden:
- Allpax AX1400 toppkapskivor är tillverkade i enlighet med OSHA-standarder för att säkerställa maximal användarsäkerhet och optimal packningsprestanda.
Installation:
När du kopplar ur utsliten skärskivspak, använd en skiftnyckel och placera den i motsvarande hål i den övre skärskivan. Den övre kapskivan lossas genom att hålla i skiftnyckeln och vrida vevhandtaget moturs. Det kan vara nödvändigt att ge vevhandtaget ett kraftigt slag med handflatan för att lossa skärskivan. Placera Allpax AX1400 vässad skärskiva på den övre axeln och dra åt den genom att hålla i med skiftnyckeln och vrida vevhandtaget medurs.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilket är det bästa packningsmaterialet för olja?
A. Nitril (Buna N) gummipackningar ger överlägsen oljebeständighet och kan användas för en mängd olika raffinerade oljor. Nitril är det mest använda materialet för tätning av olja.
F. Vilken av dessa är bättre - kork- eller gummipackningar?
A. Både kork och gummi ger den bästa lösningen men kommer att läcka inom en tidsfråga. Allt beror på hur väl du placerar packningen.
F. Hur avgör man vilken typ av packningsskär som är lämplig för min applikation?
A. Bärbara, förlängningsliknande packningsskärare är lätta och har en kompakt karaktär som gör dem idealiska för packningstillverkning och formning i fält. Dessa packningsskärare är vanligtvis att föredra för att skära icke-metalliska eller icke-styva packningsmaterial. Medan roterande packningsskärare är tunga verktyg som är monterade i ett skruvstäd, fastklämda i upprätt läge eller bultade till en arbetsbänk. Dessa enheter är idealiska för en fast plats och är vanligtvis att föredra för att smida mer metalliska eller styva material, såväl som oregelbundna, flänsformade packningar.
F. Vilka är de 5 vanligaste packningsmaterialen som används?
A. Packningar är vanligtvis tillverkade av ett plant material, såsom metall, kork, filt, neopren, papper, gummi; silikon, nitrilgummi, glasfiber och polytetrafluoreten.
F. Vilka olika typer av packningar finns det?
S. Det finns i princip tre typer av packningar som används för att göra den passande delen av behållaren läckagesäker:
- Icke metallisk packning.
- Metallisk packning.
- Kompositpackning.
F.Vad är skillnaden mellan metalliska och icke-metalliska packningar?
S. Som namnet antyder är semimetalliska packningar tillverkade av både metall och icke-metalliska material. De metalliska packningarna ger styrka och elasticitet, medan den icke-metalliska delen tillåter bekväm anpassning och tätning.