- Tillbehör: AX1402, AX1410, AX1411, AX1412, AX1415, AX1416, AX1417, AX1452, AX1453, AX1454, AX1431, AX5502, AX5500
Användningsområden:
Allpax AX7000 packningsskärare används för att skapa fläns-, ring- och oregelbundna packningar av icke-metalliska packningsmaterial, såsom kork, fiber och gummi. Denna Allpax AX7000 packningsskärare används också för att skära ut flera packningar av samma storlek i kraftverk, bryggerier, petrokemi, läkemedel och livsmedelsindustrin.
Funktioner:
- Allpax AX7000 är en M3-packningsskärare i roterande stil, idealisk för att skära exakta flänsar, ringar och oregelbundna packningar av icke-metalliska material, såsom kork, fiber och gummi.
- Den har en handvev för att dra in packningsmaterialen mot skärskivorna genom att rotera dem och initiera packningsskärningsprocessen för Allpax AX7000 packningsskärare.
- Allpax AX7000 packningsskärare har en 7 tums hals för att skära packningar med ytbredder från 1/4 till 7 tum och diametrar från 2 tum (inre) till 22 tum (yttre).
- Den har en kraftig gjutjärnsram med precisionsstålkomponenter för strukturell styrka och långvarig drift.
- Allpax AX7000 packningsskärare är utrustad med slitstarka roterande kapskivor av värmebehandlat stål för kapning av packningar med tjocklekar på upp till 1/4 tum.
- Denna Allpax AX7000 monteras på en arbetsbänk med ett skruvstäd eller på en vertikal fläns med hjälp av C-klämmor.
Kompatibla tillbehör:
- Skalstaplar: Raptor Supplies levererar a mellanskala bar för att utöka skärområdet för Allpax AX7000 packningsskärare från 22 till 42 tum och en lång skala bar för att utöka skärområdet från 42 till 62 tum.
Standarder och godkännanden:
- Allpax AX7000 packningsskärare uppfyller OSHA-standarderna för att säkerställa en säker och riskfri arbetsmiljö.
Installation:
- Allpax AX7000 packningsskär monteras på ett skruvstäd eller kläms fast på en bit vinkeljärn i upprätt läge.
- Innan operationen ska skyddstejpen över skärskivorna på Allpax AX7000 tas bort samtidigt som man är försiktig med deras knivskarpa kanter.
- Allpax AX7000 packningsskärdelar kan behöva justeras beroende på applikation. Den övre kapskivan kan också behöva slipas med hjälp av en handslipsten.
- Det rekommenderas att regelbundet rengöra och smörja växlarna och delarna av Allpax AX7000 packningsskärare med en lätt maskinolja.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur väljer jag rätt packningsskärare?
S. Den första avgörande faktorn som en användare måste ta ställning till är om enheten behöver vara stationär eller bärbar.
I allmänhet är de cirkulära packningsskärarna i förlängningsstil bärbara och lätta. Dessa packningsskärsatser används ofta för att tillverka icke-metalliska eller icke-styva packningsmaterial. Å andra sidan är de roterande packningsskärarna tyngre och kräver montering eller bultning på ett skruvstäd eller en arbetsbänk för packningsskärning på fast plats.
De roterande packningsskärarna är idealiska för metalliska eller styva packningsmaterial, såväl som för att skära ut packningar med oregelbunden form. Dessa packningsskärare drivs med antingen en handvev eller med en elmotor. Den motoriserade versionen ger snabb, problemfri drift men kräver elektrisk kraft. De handmanövrerade roterande packningsskärarna kräver ingen strömförsörjning och kan installeras var som helst.
Användare kan ytterligare begränsa sitt sökande efter rätt packningsskärare genom att välja på basis av specifikationer för skärdiameter som anger ytbredderna på de färdiga packningarna.
F. Vad är skillnaden mellan en roterande packningsskärare och en packningsskärare av förlängningstyp?
A. En roterande packningsskärare används i stor utsträckning i applikationer som har en permanent installationsbegränsning, medan packningsskäraren av förlängningstyp lätt kan flyttas från en plats till en annan för att skära packningar med stor diameter. Den senare, till skillnad från den förra, kräver också att packningsmaterialet läggs plant på en arbetsbänk eller ett dedikerat packningstillverkningsbord.
F. Behöver Allpax AX7000 packningsskärare montering?
S. Nej, Allpax AX7000 packningsskärare kommer färdigmonterad och förinställd för användning från fabrik.
F. Finns Allpax AX7000 packningsskärare i andra varianter?
A. Raptor Supplies kan leverera en liknande (Allpax AX7001) packningsskärare för skärning av metalliskt material, såsom mjukt stål, koppar, zink och mässing. Allpax AX7001 bänkmonterad packningsskärare har också en hals på 8.75 tum för tillverkning av packningar, ringar och flänsar med ytbredder från 1/2 till 8-3/4 tum.