Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 50130N-8-PK5 Union Elbow 90 Degree 8mm Tube Size - Pack of 5 | AB4CDY 1WUX9

ALPHA FITTINGS 50130N-8-PK5 Union Armbow 90 grader 8 mm rörstorlek - paket med 5

Finns i lager
Artikel: AB4CDY Modell: 50130N-8-PK5Korsreferens: 1WUX9
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
660SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
GrundmaterialMetall
Body MaterialNickelpläterad mässing
AnslutningstypSlangar
PackningsmaterialGummi
Max. Tryck250 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 160 grader F.
Rörstorlek8mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDIT

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Universalt trådsystem som är kompatibelt med tum- och metriska trådar

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekförp. Antal.Pris
ALPHA FITTINGS 50130N-10-PK3 Union Elbow 90 Degree 10mm Tube Size - Pack of 3 | AB4CDQ 1WUX2 50130N-10-PK310mm3485SEK
ALPHA FITTINGS 50130N-12-PK3 Union Armbåge 90 graders 12mm rörstorlek - Förpackning med 3 | AB4CDR 1WUX3 50130N-12-PK312mm3621SEK
ALPHA FITTINGS 50130N-14-PK3 Union Elbow 90 Degree 14mm Tube Size - Pack of 3 | AB4CDT 1WUX4 50130N-14-PK314mm3815SEK
ALPHA FITTINGS 50130N-3-PK5 Union Elbow 90 Degree 3mm Tube Size - Pack of 5 | AB4CDU 1WUX5 50130N-3-PK53mm5687SEK
ALPHA FITTINGS 50130N-4-PK5 Union Armbåge 90 graders 4mm rörstorlek - 5 st | AB4CDV 1WUX6 50130N-4-PK54mm5573SEK
ALPHA FITTINGS 50130N-5-PK5 Union Elbow 90 Degree 5mm Tube Size - Pack of 5 | AB4CDW 1WUX7 50130N-5-PK55mm5585SEK
ALPHA FITTINGS 50130N-6-PK5 Union Armbåge 90 graders 6mm rörstorlek - 5 st | AB4CDX 1WUX8 50130N-6-PK56mm5549SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 50130N-8-PK5 Union Armbow 90 grader 8 mm rörstorlek - paket med 5
660SEK /packa