Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 50210N-12-3 / 8-PK3 Swivel Branch Tee 12mm Tube Size - Pack of 3 | AB4CED 1WUY5

ALPHA FITTINGS 50210N-12-3/8-PK3 Swivel Branch Tee 12 mm rörstorlek - förpackning om 3

Finns i lager
Artikel: AB4CED Model: 50210N-12-3/8-PK3Korsreferens: 1WUY5
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
777SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar grenutslagsplats
GrundmaterialMetall
Body MaterialNickelpläterad mässing
AnslutningstypRör x MNPT
PackningsmaterialGummi
Hexstorlek17mm
Max. Tryck250 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd0 grader till 160 grader F.
Rörstorlek12mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDIT

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Universalt trådsystem som är kompatibelt med tum- och metriska trådar

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHexstorlekRörstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris
ALPHA FITTINGS 50210N-10-1 / 2-PK3 Swivel Branch Tee 10mm Tube Size - Pack of 3 | AB4CDZ 1WUY1 50210N-10-1/2-PK3Rör x MNPT22mm1 / 2 "10mm3877SEK
ALPHA FITTINGS 50210N-10-1 / 4-PK3 Swivel Branch Tee 10mm Tube Size - Pack Of 3 | AB4CEA 1WUY2 50210N-10-1/4-PK3Rör x MNPT15mm1 / 4 "10mm3795SEK
ALPHA FITTINGS 50210N-10-3 / 8-PK3 Swivel Branch Tee 10mm Tube Size - Pack Of 3 | AB4CEB 1WUY3 50210N-10-3/8-PK3Rör x MNPT17mm3 / 8 "10mm3726SEK
ALPHA FITTINGS 50210N-12-1 / 2-PK3 Swivel Branch Tee 12mm Tube Size - Pack Of 3 | AB4CEC 1WUY4 50210N-12-1/2-PK3Rör x MNPT22mm1 / 2 "12mm3948SEK
ALPHA FITTINGS 50210N-14-1 / 2-PK3 Swivel Branch Tee 14mm Tube Size - Pack of 3 | AB4CEE 1WUY6 50210N-14-1/2-PK3Rör x MNPT22.5mm1 / 2 "14mm31 190 kr
ALPHA FITTINGS 50210N-14-3 / 8-PK3 Swivel Branch Tee 14mm Tube Size - Pack Of 3 | AB4CEF 1WUY7 50210N-14-3/8-PK3Rör x MNPT17mm3 / 8 "14mm31 098 kr
ALPHA FITTINGS 50210N-4-1 / 4-PK5 Swivel Branch Tee 4mm Tube Size - Pack of 5 | AB4CEG 1WUY8 50210N-4-1/4-PK5Rör x MNPT15mm1 / 4 "4mm5764SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 50210N-12-3/8-PK3 Swivel Branch Tee 12 mm rörstorlek - förpackning om 3
777SEK /packa