Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 50222N-10-3 / 8-PK3 Swivel Run Tee Messing 10mm Tube Size - Pack Of 3 | AB4CEY 1WVA5

ALPHA FITTINGS 50222N-10-3/8-PK3 Swivel Run T-shirt Mässing 10 mm rörstorlek - paket med 3

Finns i lager
Artikel: AB4CEY Model: 50222N-10-3/8-PK3Korsreferens: 1WVA5

Få det Maj 20, Måndag
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
809SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSwivel Run Tee
GrundmaterialMetall
Body MaterialNickelpläterad mässing
AnslutningstypRör x MNPT
PackningsmaterialGummi
Hexstorlek17mm
Max. Tryck250 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd0 grader till 160 grader F.
Rörstorlek10mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1935
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDIT

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Universalt trådsystem som är kompatibelt med tum- och metriska trådar

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHexstorlekRörstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris
ALPHA FITTINGS 50222N-10-1 / 2-PK3 Swivel Run Tee Messing 10mm Tube Size - Pack of 3 | AB4CEW 1WVA3 50222N-10-1/2-PK3Rör x MNPT22mm1 / 2 "10mm3800SEK
ALPHA FITTINGS 50222N-10-1 / 4-PK3 Swivel Run Tee Brass 10mm Tube Size - Pack of 3 | AB4CEX 1WVA4 50222N-10-1/4-PK3Rör x MNPT15mm1 / 4 "10mm3765SEK
ALPHA FITTINGS 50222N-12-1 / 2-PK3 Swivel Run Tee Brass 12mm Tube Size - Pack Of 3 | AB4CEZ 1WVA6 50222N-12-1/2-PK3Rör x MNPT22mm1 / 2 "12mm3933SEK
ALPHA FITTINGS 50222N-12-3 / 8-PK3 Swivel Run Tee Brass 12mm Tube Size - Pack of 3 | AB4CFA 1WVA7 50222N-12-3/8-PK3Rör x MNPT17mm3 / 8 "12mm3848SEK
ALPHA FITTINGS 50222N-4-1 / 4 = PK5 Swivel Run Tee Brass 4mm Tube Size - Pack Of 5 | AB4CFB 1WVA8 50222N-4-1/4=PK5Rör x MNPT15mm1 / 4 "4mm5932SEK
ALPHA FITTINGS 50222N-4-1 / 8-PK5 Swivel Run Tee Messing 4mm Tube Size - Pack of 5 | AB4CFC 1WVA9 50222N-4-1/8-PK5Rör x MNPT13mm1 / 8 "4mm5737SEK
ALPHA FITTINGS 50222N-5-1 / 8-PK5 Swivel Run Tee Brass 5mm Tube Size - Pack Of 5 | AB4CFD 1WVB1 50222N-5-1/8-PK5Rör x MNPT13mm1 / 8 "5mm5742SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 50222N-10-3/8-PK3 Swivel Run T-shirt Mässing 10 mm rörstorlek - paket med 3
809SEK /packa