Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 88130-06 Union Armbåge Mässing Push-fit 3/8 tum Pk5 | AG2NMG 31TT78

ALPHA FITTINGS 88130-06 Union Armbåge Mässing Push-fit 3/8 tum Pk5

Finns i lager
Artikel: AG2NMG Modell: 88130-06Korsreferens: 31TT78
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
741SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnion Armbåge
GrundmaterialMetall
Body MaterialNickelpläterad mässing
FärgSilver
ComplianceROHS,RAEE/WEEE
AnslutningstypPush-Fit
PackningsmaterialBuna N
Max. Tryck250 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 160 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7412200000

Produktinformation:

Alpha Fittings 88130-06 armbåge är designad för att ansluta delar av ett rörsystem och ändra flödesriktningen mellan två rör i 90 grader. Denna enhet används med koppar-, nylon-, polyeten- och polyuretanrör för pneumatik, robotteknik och hydrauliska applikationer.

Funktioner:

  • Den har universalgängor som är kompatibla med NPT, BSPT, BSPP, ISO 7, ISO 228, G-stil och J-stil invändiga rörgängor.
  • Gängningssystemet eliminerar behovet av att identifiera gängstigningen för varje koppling innan den ansluts till rör, vilket förhindrar stillestånd.
  • Denna armbåge har en push-to-connect anslutning som möjliggör enkel installation eller borttagning, utan krav på specialverktyg.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 14743: 2004
  • PED 2014/68/UE
  • REACH 1907/2006
  • RoHS 2011/65/CE
  • Silikonfri certifiering

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är armbågen gjord av?

A.

  • Armbågen är gjord av mässing (en legering av koppar och zink), som ger utmärkt styrka och korrosionsbeständighet från vatten, värme, syror, mineraler och torvjordar. Detta material är idealiskt för ett dricksvattenrörsystem.
  • Den är nickelpläterad för att ge utmärkt korrosionsinhibering och förbättra lödbarhet, hårdhet och bärbarhet. Plätering minskar friktionen och förbättrar färgens vidhäftning. Det kan också lägga till ljusstyrka, lyster och tilltala objektet.

F. Vad är syftet med gängtätning i en armbåge?

A. Den här enheten har NBR70 (Nitril BUNA-N 70 durometer), en typ av gängtätningsmedel som tillåter läckagesäker tätning vid temperaturer upp till 250 grader F. Denna tätning är resistent mot vatten, petroleumbaserade bränslen och smörjmedel.

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekförp. Antal.Pris
ALPHA FITTINGS 88130-02 Union Armbåge Mässing Push-fit 1/8 tum Pk5 | AG2NMC 31TT74 88130-021 / 8 "5512SEK
ALPHA FITTINGS 88130-53 Union Armbåge Mässing Push-fit 5/32 tum Pk5 | AG2NMD 31TT75 88130-535 / 32 "5473SEK
ALPHA FITTINGS 88130-04 Union Armbåge Mässing Push-fit 1/4 tum Pk5 | AG2NME 31TT76 88130-041 / 4 "5523SEK
ALPHA FITTINGS 88130-05 Union Armbåge Mässing Push-fit 5/16 tum Pk5 | AG2NMF 31TT77 88130-055 / 16 "5529SEK
ALPHA FITTINGS 88130-08 Union Armbåge Mässing Push-fit 1/2 tum Pk3 | AG2NMH 31TT79 88130-081 / 2 "3553SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 88130-06 Union Armbåge Mässing Push-fit 3/8 tum Pk5
741SEK /packa