Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX AL1024ULXR Strömförsörjning / brand 24vdc @ 10a | AD9KJP 4TEJ4

ALTRONIX AL1024ULXR Strömförsörjning /brand 24vdc @ 10a

Finns i lager
Artikel: AD9KJP Modell: AL1024ULXRKorsreferens: 4TEJ4
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
6 269 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning /eld 24 VDC @ 10A
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)4.50
Kapslingshöjd (in.)15.5
Kapslingsbredd (in.)12.00
FinishRed
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar24 VDC
Utgångsström10A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypStrömförsörjning / laddare
Spänningsutgång24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.6125
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)41.66
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX AL1024ULXR Strömförsörjning /brand 24vdc @ 10a
6 269 kr /enhet