Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX SAV36D Strömförsörjning, 36 PTC Klass 2-utgångar, BC300-kapsling | AE2AEP 4WAU7

ALTRONIX SAV36D strömförsörjning, 36 PTC klass 2 utgångar, BC300 kapsling

Finns i lager
Artikel: AE2AEP Modell: SAV36DKorsreferens: 4WAU7
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
4 950 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)3.25
Kapslingshöjd (in.)13.5
Kapslingsbredd (in.)13
FinishGrey
ingångs~~POS=TRUNC50 / 60 Hz
Inspänning115 VAC / 230 VAC
MaterialStål
Antal utgångar36
Utgångsström12 VDC @ 12A
UnderkategoriStrömförsörjning: Väggmontering
TypCCTV DC, väggmontering
Spänningsutgång12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.9375
Fartygets höjd (cm)37.34
Fartygets längd (cm)33.91
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8504409520
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX SAV36D strömförsörjning, 36 PTC klass 2 utgångar, BC300 kapsling
4 950 kr /enhet