AMERICAN DRILL BUSHING 23503 Hoist Ring, 50000 lbs. Lastkapacitet, 2-1/2-4 trådstorlek, 2100 ft. lbs. Vridmoment | CD6KDP

ADB LYFTRINGAR MFG. 23503 Lyftring, 50000 2 lbs. Lastkapacitet, 1-2/4-2100 trådstorlek, XNUMX ft. lbs. Vridmoment

Finns i lager
Artikel: CD6KDP Modell: 23503

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 799 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
FinishSvartoxid
Inre längd8.03 "
Inre bredd5.75 "
Lastkapacitet50000 Ibs
Material4140 Legeringsstål
Movement360 grader Snurrar, 180 grader. Pivoter
Totala höjden20.87 "
System för mätningImperial
Tjocklek2.25 "
gäng~~POS=TRUNC4"
Tråd storlek2 1 / 2-4
Vridmoment2100 fot
Bredd11.67 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39.375
Fartygets höjd (cm)55.55
Fartygets längd (cm)32.18
Fartygets bredd (cm)6.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Levereras med tapp och mutter

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTråd storlekVridmomentBreddInre breddgäng~~POS=TRUNCInre längdTotala höjdenPris
AMERICAN DRILL BUSHING 23050 Hoist Ring, 550 lbs. Lastkapacitet, 1/4-20 gängstorlek, 5 ft. lbs. Vridmoment | CD7BRX 23050550 Ibs1 / 4-205 fot1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "1 493 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 23051 Hoist Ring, 800 lbs. Lastkapacitet, 5/16-18 gängstorlek, 7 ft. lbs. Vridmoment | CD7BRY 23051800 Ibs5 / 16-187 fot1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "1 501 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 23052 Hoist Ring, 800 lbs. Lastkapacitet, 5/16-18 gängstorlek, 7 ft. lbs. Vridmoment | CD6KBU 23052800 Ibs5 / 16-187 fot1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "1 512 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 23053 Hoist Ring, 1000 lbs. Lastkapacitet, 3/8-16 gängstorlek, 12 ft. lbs. Vridmoment | CD6KBV 230531000 Ibs3 / 8-1612 fot1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "1 512 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 23301 Hoist Ring, 2500 lbs. Lastkapacitet, 1/2-13 gängstorlek, 28 ft. lbs. Vridmoment | CD6KBW 233012500 kg1 / 2-1328 fot2.58 "1.25 "1.07 "1.84 "4.84 "1 878 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 23004 Hoist Ring, 2500 lbs. Lastkapacitet, 1/2-13 gängstorlek, 28 ft. lbs. Vridmoment | CD6KBX 230042500 kg1 / 2-1328 fot3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "1 802 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 23322 Hoist Ring, 2500 lbs. Lastkapacitet, 1/2-13 gängstorlek, 28 ft. lbs. Vridmoment | CD6KBY 233222500 kg1 / 2-1328 fot3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "2 068 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADB LYFTRINGAR MFG. 23503 Lyftring, 50000 2 lbs. Lastkapacitet, 1-2/4-2100 trådstorlek, XNUMX ft. lbs. Vridmoment
22 799 kr /enhet