Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMERICAN DRILL BUSHING 33167 Hoist Ring, 10000 lbs. Lastkapacitet, 1-8 trådstorlek, 230 ft. lbs. Vridmoment | CD6KLG

ADB LYFTRINGAR MFG. 33167 Lyftring, 10000 lbs. Lastkapacitet, 1-8 trådstorlek, 230 ft. lbs. Vridmoment

Finns i lager
Artikel: CD6KLG Modell: 33167
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
3 327 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
FinishSvartoxid
Inre längd4.82 "
Inre bredd2.81 "
Lastkapacitet10000 Ibs
MaterialLegerat stål
Movement360 grader Snurrar, 180 grader. Pivoter
Totala höjden11.2 "
System för mätningImperial
Tjocklek1"
gäng~~POS=TRUNC2.2 "
Tråd storlek1-8
Vridmoment230 fot
Bredd5.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.843
Fartygets höjd (cm)30.99
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)6.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Modeller med långa streck

Funktioner:

  • Designfaktor: Minsta designfaktor = 5:1, magnetiska partiklar inspekterade enligt ASTM E1444, lyftringar bibehåller samma märklast från 0 till 90 grader från bultens axel
  • Rörelseområde: Sväng 360°, vrid 180° under belastning
  • Specifikationer: Uppfyller militärspecifikation nr. MIL-STD 209, uppfyller ANSI/ASME B30.26
  • Finish: Black Oxide Finish för korrosionsbeständighet, *
  • Typiska applikationer: ADB:s HEAVY DUTY® lyftringar specificeras och används i kärnenergiutrustning
  • 200 % provbelastningstestad
  • Individuellt serienummer
  • Alla mått ungefärliga variationer påverkar inte användning eller designfaktor.
  • Finns även i ett brett utbud av plätering – t.ex. kadmium, titan-kadmium, nickel, etc.

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTråd storlekVridmomentgäng~~POS=TRUNCInre längdBreddInre breddTjocklekPris
AMERICAN DRILL BUSHING 33112 Hoist Ring, 550 lbs. Lastkapacitet, 1/4-20 trådstorlek, 5 ft. lbs. Vridmoment | CD6KJK 33112550 Ibs1 / 4-205 fot0.56 "1.57 "2.29 "1.25 "0.44 "1 120 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 33212 Hoist Ring, 800 lbs. Lastkapacitet, 5/16-18 gängstorlek, 7 ft. lbs. Vridmoment | CD6KJL 33212800 Ibs5 / 16-187 fot0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "1 100 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 33213 Hoist Ring, 800 lbs. Lastkapacitet, 5/16-24 gängstorlek, 7 ft. lbs. Vridmoment | CD6KJM 33213800 Ibs5 / 16-247 fot0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "1 040 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 33214 Hoist Ring, 800 lbs. Lastkapacitet, 5/16-18 gängstorlek, 7 ft. lbs. Vridmoment | CD6KJN 33214800 Ibs5 / 16-187 fot1.06 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "1 105 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 33312 Hoist Ring, 1000 lbs. Lastkapacitet, 3/8-16 gängstorlek, 12 ft. lbs. Vridmoment | CD6KJP 333121000 Ibs3 / 8-1612 fot0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "1 040 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 33313 Hoist Ring, 1000 lbs. Lastkapacitet, 3/8-24 gängstorlek, 12 ft. lbs. Vridmoment | CD6KJQ 333131000 Ibs3 / 8-2412 fot0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "1 040 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 33314 Hoist Ring, 1000 lbs. Lastkapacitet, 3/8-16 gängstorlek, 12 ft. lbs. Vridmoment | CD6KJR 333141000 Ibs3 / 8-1612 fot1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "1 040 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADB LYFTRINGAR MFG. 33167 Lyftring, 10000 lbs. Lastkapacitet, 1-8 trådstorlek, 230 ft. lbs. Vridmoment
3 327 kr /enhet