Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMERICAN DRILL BUSHING 36325 Hoist Ring, 5000 lbs. Lastkapacitet, 3/4-10 trådstorlek, 100 ft. lbs. Vridmoment | CD6KQQ

ADB LYFTRINGAR MFG. 36325 Lyftring, 5000 lbs. Lastkapacitet, 3/4-10 trådstorlek, 100 ft. lbs. Vridmoment

Finns i lager
Artikel: CD6KQQ Modell: 36325
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
2 817 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
FinishSvartoxid
Inre bredd2 3 / 16 "
Lastkapacitet5000 Ibs
MaterialLegerat stål
Movement360 grader
System för mätningImperial
Tjocklek0.5 "
gäng~~POS=TRUNC1.229 "
Tråd storlek3 / 4-10
Vridmoment100 fot
Bredd3 7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.053
Fartygets höjd (cm)17.63
Fartygets längd (cm)12.37
Fartygets bredd (cm)6.4
URSPRUNGSLANDUS

Funktioner:

  • Rörelseområde: Roterar 360°
  • Designfaktor: Minst 5:1 i valfri riktning, Magnetisk partikel inspekterad enligt ASTM E1444, Enheten levereras i ett (1) stycke så att delar inte kan gå förlorade, Självinriktande i belastningens riktning.
  • Ytbehandling: Legerat stål, svartoxidfinish för korrosionsbeständighet
  • Alla dimensioner är ungefärliga – variationer påverkar inte användning eller designfaktor.

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTråd storlekVridmomentgäng~~POS=TRUNCBreddInre breddTjocklekMovementPris
AMERICAN DRILL BUSHING 36305 Hoist Ring, 800 lbs. Lastkapacitet, 5/16-18 gängstorlek, 7 ft. lbs. Vridmoment | CD6KQL 36305800 Ibs5 / 16-187 fot0.479 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 grader1 513 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 36310 Hoist Ring, 1000 lbs. Lastkapacitet, 3/8-16 gängstorlek, 12 ft. lbs. Vridmoment | CD6KQM 363101000 Ibs3 / 8-1612 fot0.479 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 grader1 513 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 36315 Hoist Ring, 2500 lbs. Lastkapacitet, 1/2-13 gängstorlek, 28 ft. lbs. Vridmoment | CD6KQN 363152500 kg1 / 2-1328 fot0.979 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 grader1 910 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 36320 Hoist Ring, 4000 lbs. Lastkapacitet, 5/8-11 gängstorlek, 60 ft. lbs. Vridmoment | CD6KQP 363204000 Ibs5 / 8-1160 fot0.979 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 grader1 910 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 36330 Hoist Ring, 7000 lbs. Lastkapacitet, 3/4-10 trådstorlek, 100 ft. lbs. Vridmoment | CD6KQR 363307000 Ibs3 / 4-10100 fot1.25 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 grader4 116 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 36335 Hoist Ring, 8000 lbs. Lastkapacitet, 7/8-9 gängstorlek, 160 ft. lbs. Vridmoment | CD6KQT 363358000 Ibs7 / 8-9160 fot1.25 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 grader4 116 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 36340 Hoist Ring, 10000 lbs. Lastkapacitet, 1-8 trådstorlek, 230 ft. lbs. Vridmoment | CD6KQU 3634010000 Ibs1-8230 fot1.5 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 grader4 116 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADB LYFTRINGAR MFG. 36325 Lyftring, 5000 lbs. Lastkapacitet, 3/4-10 trådstorlek, 100 ft. lbs. Vridmoment
2 817 kr /enhet