AMERIKANSK BORRBUSNING 5803016 Svetsmonterad svängbelastningsring, 32000 kg. kapacitet | CD6KRQ

ADB LYFTRINGAR MFG. 5803016 Svetsmonterad pivålastring, 32000lbs. kapacitet

Finns i lager
Artikel: CD6KRQ Modell: 5803016

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 989 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
Lastkapacitet32000 kg
MaterialLegerat stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.1872
URSPRUNGSLANDUS

Funktioner:

  • Ringen svänger under belastning 180(o)
  • Svetsmonterad på toppen eller sidan av laster
  • Grade 100
  • Höghållfast smidd legerat stål
  • Designfaktor 4:1
  • 100% Magnaflux testad
  • Ring färdig med epoxifärg

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LastkapacitetMovementTotala höjdenBreddPris
AMERIKANSK BORBUSNING 5803015 Svetsmonterad svängbelastningsring, 3000 kg. kapacitet | CD6KRK 580301538mm3000 Ibs--66mm402SEK
AMERIKANSK BORRBUSNING 5803025 Svetsmonterad svängbelastningsring, 5000 kg. kapacitet | CD6KRL 580302545mm5000 Ibs-91mm-485SEK
AMERICAN DRILL BUSHING 5803004 Pivot Load Hoist Ring, Weld Mount, 8000 lb Lastkapacitet | CD6KRM 580300451mm8000 Ibs-102mm-572SEK
AMERICAN DRILL BUSHING 5803067 Pivot Load Hoist Ring, Weld Mount, Legated Steel | CD6KRN 5803067-13400 kg-141mm115mm1 027 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 5803010 Pivot Load Hoist Ring, Weld Mount, 20000 lb Lastkapacitet | CD6KRP 580301067mm20000 Ibs-157mm-1 427 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADB LYFTRINGAR MFG. 5803016 Svetsmonterad pivålastring, 32000lbs. kapacitet
2 989 kr /enhet