Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMERIKANSK TILLFÄLTSTIPS 1567-20 Skärspets Storlek 20 | AG2DXX 31GW84

AMERICAN TORCH TIP 1567-20 Skärspetsstorlek 20

Finns i lager
Artikel: AG2DXX Modell: 1567-20Korsreferens: 31GW84
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
515SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkärspets
Bränsletryck30 till 43 psi
BensinserviceFlytande naturgas
MAPP Gas SilverlödningNej
MAPP Gas SilverlödNej
MAPP gasmjuk lödNej
Syre Tryck60 till 75 psi
Propan Gas SilverlödningNej
Propan Gas SilverlödNej
Propan Gas mjukt lödNej
SilverlödrörNej
Storlek20mm
Mjuk lödrörskåpa.Nej
Ståltjocklek18 "
Typ1 Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)9.78
Fartygets längd (cm)2.16
Fartygets bredd (cm)2.16
HS-kod8468901000

Produktvarianter

ProduktModellFlammetypBensinserviceStorlekTypPris
AMERICAN FICKTIPS 164-10 Skärspetsstorlek 10 | AG2CEB 31GJ57 164-10Tung förvärmningAcetylen101 Piece490SEK
AMERIKANSK TILLFÄSTTIPS 164-2 Skärspets Storlek 2 | AG2CEE 31GJ61 164-2Tung förvärmningAcetylen2"1 Piece313SEK
AMERIKANSK TORCH TIPS 6290NFF-1 Skärspets Storlek 1 | AG2CEF 31GN62 6290NFF-1Medium förvärmFlytande naturgas1"2 Piece270SEK
AMERIKANSK TILLFÄSTTIPS 6290NFF-1-KROMAD Skärspets Storlek 1 | AG2CEG 31GN63 6290NFF-1-KROMADMedium förvärmFlytande naturgas1"2 Piece322SEK
AMERIKANSK TORCH TIPS 6290NFF-2 Skärspets Storlek 2 | AG2CEH 31GN64 6290NFF-2Medium förvärmFlytande naturgas2"2 Piece269SEK
AMERIKANSK TILLFÄSTTIPS 6290NFF-2-KROMAD Skärspets Storlek 2 | AG2CEJ 31GN65 6290NFF-2-KROMADMedium förvärmFlytande naturgas2"2 Piece307SEK
AMERIKANSK TILLFÄSTTIPS 112-00 Skärspets Storlek 00 | AG2CMM 31GJ03 112-00Medium förvärmAcetylen001 Piece574SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 1567-20 Skärspetsstorlek 20
515SEK /enhet