AMERIKANSK TILLFÄSTTIPS 4203-13 Skärspetsstorlek 13 | AH3DYX 31GX72

AMERICAN TORCH TIP 4203-13 Skärspets storlek 13

Artikel: AH3DYX Modell: 4203-13Korsreferens: 31GX72

Få det Maj 15, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkärspets
FlammetypMedium förvärm
Bränsletryck10 till 15 psi
BensinserviceFlytande naturgas
MAPP Gas SilverlödningNej
MAPP Gas SilverlödNej
MAPP gasmjuk lödNej
Syre Tryck68 till 74 psi
Propan Gas SilverlödningNej
Propan Gas SilverlödNej
Propan Gas mjukt lödNej
SilverlödrörNej
Storlek13
Mjuk lödrörskåpa.Nej
Ståltjocklek6"
Typ1 Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.068
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)1.96
Fartygets bredd (cm)1.96
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlammetypBensinserviceArtikelStorlekTypförp. Antal.Pris
AMERICAN TORCH TIP 20079 Skärspets 50a Esab 31 Xl - Paket med 5 | AD4KPR 41R889 20079--Skärspets, 50A--5321SEK
AMERIKANSKT FÖRTECKNINGSTIPS 45-1 Skärspets Storlek 1 | AG2CWT 31GL48 45-1Medium förvärmAcetylenSkärspets1"1 Piece1705SEK
AMERIKANSK TILLFÄSTTIPS 14Z69-KROMAD Skärspets Storlek 69 | AG2DQM 31GU36 14Z69-CHROMED--Skärspets69Standard1217SEK
AMERIKANSK TILLFÄSTTIPS 229-3 Skärspetsstorlek 3 | AH3DYP 31GK51 229-3Förvärm lättFlytande naturgasSkärspets3"2 Piece1398SEK
AMERIKANSK TILLFÄSTTIPS 6290VVCP-00 Skärspetsstorlek 00 | AH3DYT 31GP98 6290VVCP-00-propenSkärspets002 Piece1339SEK
AMERIKANSK TILLFÄLTSTIPS 106D7S-6 Skärspetsstorlek 6 | AH3DYU 31GT33 106D7S-6Medium förvärmNATURGASSkärspets62 Piece1-
RFQ
AMERIKANSK TILLFÄLTSTIPS 1503-6-KOMPLETT Skärspetsstorlek 6 | AH3DYV 31GU71 1503-6-KOMPLETT-Flytande naturgasSkärspets61 Piece1-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 4203-13 Skärspets storlek 13