Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL 1310 Kombinationsnyckel 13mm 8in. Total längd | AD9FWW 4RNY4

AMPCO METAL 1310 Kombinationsnyckel 13 mm 8 tum. Total längd

Finns i lager
Artikel: AD9FWW Modell: 1310Korsreferens: 4RNY4

Få det Maj 6, Måndag
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
1 250 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsskiftnyckel
FinishNatural
Huvudvinkel15 grader
MaterialAluminiumbrons
Antal poäng12
Kompensera15 grader
Total längd8 1 / 16 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek13
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.12
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialTotal längdSAE eller metriskStorlekTether kapabelPris
AMPCO METAL W-678A Kombinationsnyckel Gnistfri 12 poäng 1-9/16 In | AB6LNM 21XW08 W 678Nickel Aluminium Brons18 11 / 16 "SAE1-9 / 16 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3 641 kr
AMPCO METAL 1518 Kombinationsnyckel Gnistfri 12 poäng 2-5/8 In | AB6LNN 21XW13 1518Nickel Aluminium Brons22.75 "SAE2.625 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)19 304 kr
AMPCO METAL 1354 Kombinationsnyckel Gnistfri 12 punkter 46mm | AB6LNP 21XW15 1354Nickel Aluminium Brons22 11 / 16 "metrisk46mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)10 957 kr
AMPCO METAL 1356 Kombinationsnyckel Gnistfri 12 punkter 50mm | AB6LNQ 21XW17 1356Nickel Aluminium Brons22 11 / 16 "metrisk50mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)10 957 kr
AMPCO METAL 1358 Kombinationsnyckel Gnistfri 12 punkter 55mm | AB6LNR 21XW18 1358Nickel Aluminium Brons22 11 / 16 "metrisk55mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)12 758 kr
AMPCO METAL 1300 Kombinationsnyckel Gnistfri 8mm x 4-1/2 In | AD6MFF 46C014 1300Nickel Aluminium Brons4.5 "metrisk8Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 510 kr
AMPCO METAL W-670 Kombinationsnyckel Gnistfri 13/16 x 11-5/8 In | AD6MGC 46C034 W-670Nickel Aluminium Brons11.625 "SAE13 / 16 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 964 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL 1310 Kombinationsnyckel 13 mm 8 tum. Total längd
1 250 kr /enhet