AMPCO METAL IM-20 Isolerad verktygssats 17 delar Gnistfri | AB8AAW 24Y891

AMPCO METAL IM-20 Isolerad verktygssats 17 delar gnistfri

Finns i lager
Artikel: AB8AAW Modell: IM-20Korsref: 24Y891

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 614 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad verktygspaket utan parkeringsverktyg
Drivstorlek3 / 8 "
Max. Använd spänning1000 VAC
Antal bitar17
Tång ingårJusterbar kombinationstång 8", diagonaltång 7", spårfogtång 10", Lineman's Side Cuttingtång 8-1/2"
skyddarMot elektriska stötar upp till 1000V förutom justerbara skiftnycklar och mot mekaniska gnistor som friktion och slaggnistor i brandfarliga miljöer
Skruvmejslar ingårSlitsad skruvmejsel 5/16" X 6", stjärnskruvmejsel 2" X 4"
Uttag ingår(3) 3/8" Dr 6 pt. Sockets: 7/16", 1/2", 9/16"
Verktygsförvaring ingårJa
Verktygslagringstyp ingårBox
Skiftnycklar ingår(2) Justerbara skiftnycklar: 8", 10", (3) 12 pt. Lådskiftnycklar: 7/16", 1/2", 9/16"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.08
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod82060000 00
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL IM-20 Isolerad verktygssats 17 delar gnistfri
33 614 kr /enhet