Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL ND-3/16 mutterdragare 3/16 tum Solid räfflad 3-7/16 tum | AG9RJT 21XV31

AMPCO METAL ND-3/16 mutterdragare 3/16 tum massiv räfflad 3-7/16 tum

Finns i lager
Artikel: AG9RJT Modell: ND-3/16Korsreferens: 21XV31
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
870SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMutter Driver
Hantera färgGul
Handtag DesignRäfflad
Hantera materialCellulosaacetat
Hexstorlek3 / 16 "
Total längd6.875 "
SAE eller metriskSAE
Skaftlängd3.437 "
SkaftmaterialNickel Aluminium Brons
SkafttypSolid rund
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)3.3
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Nonsparking: Ja
    • Isolerad / oisolerad: oisolerad
    • Magnetisk / icke-magnetisk: icke-magnetisk
    • Mutterhållning: Nej

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekTotal längdSAE eller metriskSkaftlängdSkaftmaterialPris
AMPCO METAL ND-8MM Mutterdragare Gnistfri 8mm Hex | AF7LVF 21XV44 ND-8MM8.0mm8.437 "metrisk5.125 "Icke-gnistor, icke-magnetisk, korrosionsbeständig, nickel aluminiumbrons1 056 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL ND-3/16 mutterdragare 3/16 tum massiv räfflad 3-7/16 tum
870SEK /enhet