Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL P-1295 Center Punch Gnistfri 3/4 x 6-1/4 tum | AF7LWQ 21XV77

AMPCO METAL P-1295 Center Punch Gnistfri 3/4 x 6-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AF7LWQ Modell: P-1295Korsreferens: 21XV77

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 289 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCenterpunch
JusterbarNej
Diameter3 / 4 "
FinishNatural
Längd6.25 "
MaterialNickel Aluminium Brons
Antal bitar1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.243
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8203406000

Produktinformation:

    • Utbytbar punkt (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLängdPris
AMPCO METAL P-1294 Center Punch Gnistfri 11/16 x 5-1/2 tum | AF7LWM 21XV74 P-129411 / 16 "5.5 "966SEK
AMPCO METAL P-1297 Center Punch Gnistfri 1-1/16 x 9-1/2 tum | AF7LWN 21XV75 P-12971 1 / 16 "9.5 "1 936 kr
AMPCO METAL P-1296 Center Punch Gnistfri 15/16 x 8 tum | AF7LWP 21XV76 P-129615 / 16 "8"1 613 kr
AMPCO METAL P-1292A Center Punch Gnistfri 9/16 x 4-1/4 tum | AF7LWR 21XV78 P-1292A9 / 16 "4.25 "699SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL P-1295 Center Punch Gnistfri 3/4 x 6-1/4 tum
1 289 kr /enhet