Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL P-1297 Center Punch Gnistfri 1-1/16 x 9-1/2 tum | AF7LWN 21XV75

AMPCO METAL P-1297 Center Punch Gnistfri 1-1/16 x 9-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AF7LWN Modell: P-1297Korsreferens: 21XV75

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 936 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCenterpunch
JusterbarNej
Diameter1 1 / 16 "
FinishNatural
Längd9.5 "
MaterialNickel Aluminium Brons
Antal bitar1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8203406000

Produktinformation:

    • Utbytbar punkt (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLängdPris
AMPCO METAL P-1294 Center Punch Gnistfri 11/16 x 5-1/2 tum | AF7LWM 21XV74 P-129411 / 16 "5.5 "966SEK
AMPCO METAL P-1296 Center Punch Gnistfri 15/16 x 8 tum | AF7LWP 21XV76 P-129615 / 16 "8"1 613 kr
AMPCO METAL P-1295 Center Punch Gnistfri 3/4 x 6-1/4 tum | AF7LWQ 21XV77 P-12953 / 4 "6.25 "1 289 kr
AMPCO METAL P-1292A Center Punch Gnistfri 9/16 x 4-1/4 tum | AF7LWR 21XV78 P-1292A9 / 16 "4.25 "699SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL P-1297 Center Punch Gnistfri 1-1/16 x 9-1/2 tum
1 936 kr /enhet