Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL P-8505 Handstans gnistfri 3/16 x 4-3/4 tum | AF7LVZ 21XV62

AMPCO METAL P-8505 Handstans gnistfri 3/16 x 4-3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AF7LVZ Modell: P-8505Korsreferens: 21XV62

Få det Maj 16, Torsdag
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
732SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandstans
ByggAluminiumbrons
Designa1 stycke
Längd4.75 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8203406000

Produktinformation:

    • Egenskaper: Icke-gnistor, icke-magnetisk, korrosionsbeständig

Produktvarianter

ProduktModellByggLängdTipsstorlekPris
AMPCO METAL P-8522 Handstans gnistfri 1 x 1 x 7-3/4 In | AD6MHV 46C073 P-8522Högstyrka Nickel Aluminium Brons7.75 "1"1 802 kr
AMPCO METAL P-8513 Handstans gnistfri 1/2 x 6 tum | AF7LVQ 21XV54 P-8513Aluminiumbrons6"1 / 2 "1 188 kr
AMPCO METAL P-8506 Handstans gnistfri 1/4 x 4-3/4 tum | AF7LVR 21XV55 P-8506Aluminiumbrons4.75 "1 / 4 "775SEK
AMPCO METAL P-8506L Handstans gnistfri 1/4 x 6 tum | AF7LVT 21XV56 P-8506LAluminiumbrons6"1 / 4 "800SEK
AMPCO METAL P-8503 Handstans gnistfri 1/8 x 4-3/4 tum | AF7LVU 21XV57 P-8503Aluminiumbrons4.75 "1 / 8 "778SEK
AMPCO METAL P-8505L Handstans gnistfri 13/64 x 6 tum | AF7LVV 21XV58 P-8505LAluminiumbrons6"13 / 64 "793SEK
AMPCO METAL P-8512 Handstans gnistfri 15/32 x 6 tum | AF7LVW 21XV59 P-8512Aluminiumbrons6"15 / 32 "844SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL P-8505 Handstans gnistfri 3/16 x 4-3/4 tum
732SEK /enhet