Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL S-10AG Däckskrapa 7/8 tums bredd brons | AD6MFM 46C020

AMPCO METAL S-10AG Däckskrapa 7/8 tums bredd brons

Finns i lager
Artikel: AD6MFM Modell: S-10AGKorsreferens: 46C020

Få det Maj 14, Tisdag
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
734SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkrapa
Bladlängd4.5 "
blad~~POS=TRUNCNickelkoppar
BladetypFlexibelt
Bladbredd3.5 "
FärgBrun
Handtag DesignRakt med hängande hål
handtag Längd3.875 "
Hantera materialTrä
Underkategori kniv / skrapaIcke -parkeringsskrapor
Antal kanter1
Total längd8.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8205596000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBladlängdBladetypBladbreddFärgLängdTotal längdBreddPris
AMPCO METAL S-20 skrapa utan handtag 3 x 2 1/2 gnistfri | AD9GFF 4RPT5 S-20---Bronze9"-3"1 308 kr
AMPCO METAL S-21 skrapa utan handtag 4 x 2 1/2 gnistfri | AD9GFG 4RPT6 S-21---Bronze9"-4"2 033 kr
AMPCO METAL S-22 skrapa utan handtag 5 x 2 1/2 gnistfri | AD9GFH 4RPT7 S-22---Bronze9"-5"1 890 kr
AMPCO METAL S-23 skrapa utan handtag 6 x 2 1/4 Gnistfri | AD9GFJ 4RPT8 S-23---Bronze8.5 "-6"1 929 kr
AMPCO METAL S-30 skrapa utan handtag 3 x 1 1/2 gnistfri | AD9GFK 4RPT9 S-30---Bronze7"-3"1 393 kr
AMPCO METAL S-31 skrapa utan handtag 4 x 1 1/2 gnistfri | AD9GFL 4RPU1 S-31---Bronze7"-4"1 799 kr
AMPCO METAL S-32 skrapa utan handtag 5 x 1 1/4 Gnistfri | AD9GFM 4RPU2 S-32---Bronze7"-5"1 929 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL S-10AG Däckskrapa 7/8 tums bredd brons
734SEK /enhet