GREENLEE Impulsnycklar


Filter
Städ: Standard , Höjd: 10.6 " , Längd: 8.2 " , Max. Flöde: 10 gpm , Ljud nivå: 85 , Stil: Pistolhandtag , Bredd: 4.2 "
StilModellChuckstorlekMax. TryckMax. VridmomentMin. VridmomentPris (ex moms)
A
H8508-1V
7/16 hex.2500 psi400 fot.lb.80 fot.lb.26 529 SEK
B
H8508-1
7 / 16 "2,500 psi400ft.-lb @ 8gpm400ft.-lb @ 8gpm23 358 SEK

Impulsnycklar

Greenlee hydrauliska slagnycklar är lämpliga för höghastighetsborrning, indrivning av fästelement och bultning i metallbearbetning, bilindustri och tillverkningsanläggningar. Dessa slagnycklar har dubbla hammarslagmekanismer för överföring av högt vridmoment och superspole för att snabbt växla mellan slutet och öppet centrum hydraulsystem. De har välbalanserad design med pistoltyp, värmeisolerat handtag för användarkomfort och integrerade knappar för att växla mellan framåt- och bakåtrotation.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?