Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL W-3261 Dubbelboxnyckel Gnistfri 1-1/4 x 1-5/16 tum | AF7LYF 21XW25

AMPCO METAL W-3261 Dubbelboxnyckel Gnistfri 1-1/4 x 1-5/16 tum

Finns i lager
Artikel: AF7LYF Modell: W-3261Korsreferens: 21XW25
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
2 345 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel med dubbel låda
FinishNatural
Huvudstorlek1-1/4" x 1-5/16"
MaterialNickel Aluminium Brons
Antal poäng12
Kompensera15 grader
Total längd19.25 "
SAE eller metriskSAE
Storlek1-1/4 x 1-5/16"
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8204110030

Produktvarianter

ProduktModellMaterialTotal längdStorlekPris
AMPCO METAL W-3250 Dubbellåda Ändnyckel 1-1/16 x 1-1/4 In | AD6MGH 46C039 W-3250Nickel Aluminium Brons19.25 "1-1/16 x 1-1/4"2 629 kr
AMPCO METAL W-3220 ändnyckel 7/8 x 1-1/16 tum | AD6MGP 46C045 W-3220Nickel Aluminium Brons15.125 "7/8 x 1-1/16"1 968 kr
AMPCO METAL W-3190 ändnyckel 13/16 x 7/8 tum | AD6MGV 46C050 W-3190Nickel Aluminium Brons12.25 "13/16 X 7/8 "1 416 kr
AMPCO METAL W-3270 ändnyckel 1-1/4 x 1-7/16 tum | AD6MGW 46C051 W-3270Nickel Aluminium Brons19.25 "1-1/4 x 1-7/16"2 785 kr
AMPCO METAL W-3160 ändnyckel 5/8 x 3/4 tum | AD6MHB 46C056 W-3160Nickel Aluminium Brons10.75 "5/8 x 3/4 "1 137 kr
AMPCO METAL W-3210 Double Box Ändnyckel 7/8 x 1 In | AD6MHC 46C057 W-3210Nickel Aluminium Brons14.75 "7/8 x 1 "1 815 kr
AMPCO METAL W-3110 ändnyckel 3/8 x 7/16 tum | AD6MHT 46C071 W-3110Nickel Aluminium Brons7.75 "3/8 x 7/16 "813SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL W-3261 Dubbelboxnyckel Gnistfri 1-1/4 x 1-5/16 tum
2 345 kr /enhet