Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL WS-1815 Striking Wrench 6 Points 2-9/16 x 13-1/2 In | AD6MGJ 46C040

AMPCO METAL WS-1815 Striking Wrench 6 Points 2-9/16 x 13-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD6MGJ Modell: WS-1815Korsreferens: 46C040
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
5 714 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlående skiftnyckel
FinishNaturligt, icke-gnistor, icke-magnetiskt, korrosionsbeständigt
HandleRakt
Hantera typRakt
Head Tjocklek1.187 "
MaterialNickel Aluminium Brons
nominell storlek2-9 / 16 "
Antal poäng6
Kompensera0 grader
Total längd13.5 "
SAE eller metriskSAE
Storlek2-9 / 16 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4075
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHead TjocklekMaterialnominell storlekTotal längdStorlekPris
AMPCO METAL WS-1808 Striking skiftnyckel Rak 1-1/4in. 6-1/2l | AB3HGU 1TEC1 WS-1808Natural11 / 16 "Aluminiumbrons1.25 "6.5 "1.25 "2 362 kr
AMPCO METAL WS-1809 Slående skiftnyckel Rak 1-7/16 7-1/2 L | AB3HGV 1TEC2 WS-1809Natural13 / 16 "Aluminiumbrons1.437 "7.5 "1.437 "2 597 kr
AMPCO METAL WS-1810 Striking Wrench Rak 1-5/8in. 8-3/4l | AB3HGW 1TEC3 WS-1810Natural1"Aluminiumbrons1.625 "8.75 "1.625 "2 941 kr
AMPCO METAL WS-1811 Striking skiftnyckel Rak 1-13/16 9-7/8 L | AB3HGX 1TEC4 WS-1811Natural1"Aluminiumbrons1-13 / 16 "9.88 "1-13 / 16 "3 475 kr
AMPCO METAL WS-1812 Slående skiftnyckel Rak 2 tum 10-5/8 L | AB3HGY 1TEC5 WS-1812Natural1-1 / 16 "Aluminiumbrons2"10.625 "2"3 688 kr
AMPCO METAL WS-1808A slående skiftnyckel 6 punkt 1-5/16 x 7-1/2 tum | AD6MFX 46C029 WS-1808ANaturligt, icke-gnistor, icke-magnetiskt, korrosionsbeständigt13 / 16 "Nickel Aluminium Brons1-5 / 16 "7.5 "1 5 / 16 "2 511 kr
AMPCO METAL WS-1814 Striking Wrench 6 Points 2-3/8 x 12-1/4 In | AD6MGE 46C036 WS-1814Naturligt, icke-gnistor, icke-magnetiskt, korrosionsbeständigt1.187 "Nickel Aluminium Brons2.375 "12.25 "2.375 "5 073 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL WS-1815 Striking Wrench 6 Points 2-9/16 x 13-1/2 In
5 714 kr /enhet