ANDERSEN 04210000023100 Hog Heaven (tm) Matt 2 Ft x 2 Fötter 9 Tum Svart | AD2WKE 3VFR4

ANDERSEN 04210000023100 Hog Heaven(tm) Mat 2 fot x 2 fot 9 tum svart

Finns i lager
Artikel: AD2WKE Modell: 04210000023100Korsreferens: 3VFR4

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

199SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntifatigue matta
AntimicrobialNej
StödmaterialPVC-nitril
BromsvätskebeständigNej
FärgSvart
Kanteravfasade
Brandbeständig / brandhämmandeInte brand- eller retardant
Längd2 '9 "
Matta Elektriskt motståndLedande
MattegenskaperHalk- och kemikalieresistent
Mattformrektangel
Matta ytmönsterStrukturerad
MaterialNitrilgummi
YtmaterialNitril
Tjocklek5 / 8 "
Bredd2ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.88
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)95.25
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod4016910000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialStödmaterialFärgYtmaterialTjocklekBreddArtikelLängdPris
ANDERSEN 04140000023000 Kudde max (tm) Matta 2 fot x 3 fot svart | AD2UMG 3UFC7 04140000023000PVC-nitrilSluten cell vinylnitrilskumSvartNitril5 / 8 "2ft.Antifatigue matta3ft.963SEK
ANDERSEN 04140000035000 Kudde max (tm) Matta 3 fot x 5 fot svart | AD2UMH 3UFC9 04140000035000PVC-nitrilSluten cell vinylnitrilskumSvartNitril5 / 8 "3ft.Antifatigue matta5ft.2 157 kr
ANDERSEN 04230020023100 Hog Heaven (tm) Matta 2 x 2 fot 9 tum svart med gul | AD2WKF 3VFR6 04230020023100NitrilgummiPVC-nitrilSvart med gul randig kantNitril5 / 8 "2ft.Antifatigue matta2 '9 "1 212 kr
ANDERSEN 04210000035100 Hog Heaven (tm) Matta 33 i x 4 fot 10 tum svart | AD2WKG 3VFR8 04210000035100NitrilgummiPVC-nitrilSvartNitril5 / 8 "33 "Antifatigue matta4 '10 "1 570 kr
ANDERSEN 04230020035100 Hog Heaven (tm) Matta 33 i x 4 fot 10 tum Svart / gul | AD2WKH 3VFT1 04230020035100NitrilgummiPVC-nitrilSvart med gul randig kantNitril5 / 8 "33 "Antifatigue matta4 '10 "2 630 kr
ANDERSEN 04210000312100 Hog Heaven (tm) Matta 33 i x 11 fot 10 tum svart | AD2WKJ 3VFT3 04210000312100NitrilgummiPVC-nitrilSvartNitril5 / 8 "33 "Antifatigue matta11 '10 "7 374 kr
ANDERSEN 04230020312100 Hog Heaven(tm) Mat 33in x 11 Feet 10 Inch Svart/gul | AD2WKK 3VFT5 04230020312100NitrilgummiPVC-nitrilSvart med gul randig kantNitril5 / 8 "33 "Antifatigue matta11 '10 "1 203 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSEN 04210000023100 Hog Heaven(tm) Mat 2 fot x 2 fot 9 tum svart
199SEK /enhet