HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Semiflush Ytmonterade infällda behållare, 2/3 pol


Filter
Anslutningar: Tillbaka kabelanslutna skruvterminaler , Betyg: Industri , Höjd: 2.22 " , IP-betyg: 20 , Längd: 5.12 " , Montering: Skruvmontering , Monteringstyp: Halvfäste , Antal gäng: 2-gäng , Typ: Höljd , Bredd: 5.12 " , Trådstorlek: # 16 AWG till # 8 AWG , Trådtyp: Standard
StilModellNEMA-betygAmpsFärgAntal polerAntal ledningarOperating temp.FasSpänningPris (ex moms)
A
HBL2310SR2
L5-20R20Grå23-trådMaximal kontinuerlig 75 ° C och minst -40 ° C utan slagEn fas125 VAC822 SEK
B
HBL2320SR2
L6-20R20Grå23-trådMaximal kontinuerlig 75 ° C och minst -40 ° C utan slagEn fas250 VAC747 SEK
C
HBL2620SR2
L6-30R30Grå, vit23-trådsjordningMaximal kontinuerlig 75 ° C och minst -40 ° C utan slagEn fas250 VAC1 182 SEK
D
HBL2710SR2
L14-30R30Grå34-trådMaximal kontinuerlig 75 ° C och minst -40 ° C utan slagEn fas125 / 250 VAC1 745 SEK
E
HBL2420SR2
L15-20R20Grå34-trådMaximal kontinuerlig 75 ° C och minst -40 ° C utan slagTre fas250 VAC1 179 SEK
F
HBL2720SR2
L15-30R30Grå34-trådMaximal kontinuerlig 75 ° C och minst -40 ° C utan slagTre fas250 VAC1 916 SEK
G
HBL2430SR2
L16-20R20Grå34-trådMaximal kontinuerlig 75 ° C och minst -40 ° C utan slagTre fas480 VAC1 180 SEK
H
HBL2730SR2
L16-30R30Grå34-tråd-40 ° C till 85 ° CTre fas480 VAC1 753 SEK
I
HBL2740SR2
L17-30R30Grå34-tråd-40 ° C till 85 ° CTre fas600 VAC1 882 SEK

Semiflush Ytmonterade infällda behållare, 2/3 pol

Hubbell Wiring Device-Kellems halvspolade Twist-Lock-behållare ansluter elektrisk utrustning till elnätet samtidigt som de förhindrar oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. Dessa honkärl har termoplasthus med en polykarbonathållare för slag- och korrosionsbeständighet och hållbarhet. De har tvågängade, halvspolade ytmonterade huskonstruktioner för delvis montering av två enheter i väggytan. Välj bland ett brett utbud av dessa gråfärgade 20 / 30A -behållare, tillgängliga i spänningsvärden på 125, 250, 480 och 600VAC.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?