Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700066-0408 Koppling hona Lågt bly Mässing 300 Psi | AF7EUM 20XM38

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0408 Honkoppling Lågt bly Mässing 300 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7EUM Modell: 700066-0408Korsreferens: 20XM38

Få det Maj 7, Tisdag
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
240SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig koppling
GrundmaterialMässing
Body MaterialMässing med låg bly
Kompressionsgängstorlek7/16-24 x 11/16-20
Max. Tryck300 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700066-0202 Honkoppling Lågt bly Mässing 400 Psi | AF7EUG 20XM33 700066-02025 / 16-24400 psi1 / 8 "1 / 8 "101SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700066-0302 Honkoppling Lågt bly Mässing 400 Psi | AF7EUH 20XM34 700066-03025/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "114SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700066-0402 Honkoppling Lågt bly Mässing 300 Psi | AF7EUJ 20XM35 700066-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "83SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700066-0404 Koppling hona Lågt bly Mässing 300 Psi | AF7EUK 20XM36 700066-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "86SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700066-0406 Koppling hona Lågt bly Mässing 300 Psi | AF7EUL 20XM37 700066-04067/16-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "1 / 4 "189SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700066-0812 Honkoppling Lågt bly Mässing 200 Psi | AF7EUN 20XM39 700066-081211/16-20 x 1-18200 psi3 / 4 "1 / 2 "478SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700066-1006 Honkoppling Lågt bly Mässing 150 Psi | AF7EUP 20XM40 700066-100613/16-18 x 1-18150 psi3 / 8 "5 / 8 "319SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0408 Honkoppling Lågt bly Mässing 300 Psi
240SEK /enhet