Batteri Storlek: 12V , Kapacitet: 2000 Ibs , Caster Dia.: 5" , Hjulmaterial: Poly på stål , Hjultyp: (2) Styv, (2) Vridbar , Hjulbredd: 2" , Färg: Blå , Däckstjocklek: 1 / 4 " , Rammaterial: Stål , främre hjulmaterial: Poly på stål , Handhållen kontrollspänning: 24V , Installationshårdvara ingår: Ja , Lyft per rotation med tung last: 1 / 8 " , Lyft per rotation med lätt belastning: 5 / 16 " , Material: Stål , Max. Höjd: 42.19 " , Antal hjul: 4 , Antal pumpar på hög inställning: 58 , Antal pumpar på låg inställning: 146 , Operationstyp: Manuell , Fas: 1 , Plattformsmaterial: Stål , Bärbar: Ja , Bakre hjulmaterial: Poly på stål