Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700081-10 Cap Low Lead Brass 150 Psi | AF7EWL 20XM95

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700081-10 Cap Low Lead Mässing 150 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7EWL Modell: 700081-10Korsreferens: 20XM95

Få det Maj 7, Tisdag
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
67SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
GrundmaterialMässing
Body MaterialMässing med låg bly
Kompressionsgängstorlek7 / 8-14
Max. Tryck150 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekMax. TryckRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700081-04 Cap Low Lead Brass 300 Psi | AF7EWG 20XM91 700081-047 / 16-20300 psi1 / 4 "24SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700081-05 Cap Low Lead Brass 300 Psi | AF7EWH 20XM92 700081-051 / 2-20300 psi5 / 16 "65SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700081-06 Cap Low Lead Brass 200 Psi | AF7EWJ 20XM93 700081-065 / 8-18200 psi3 / 8 "28SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700081-08 Cap Low Lead Brass 200 Psi | AF7EWK 20XM94 700081-083 / 4-16200 psi1 / 2 "53SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700081-10 Cap Low Lead Mässing 150 Psi
67SEK /enhet