Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700261-14 Nut Low Lead Brass 120 Psi | AF7EXJ 20XN17

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700261-14 Mutter Låg Bly Mässing 120 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7EXJ Modell: 700261-14Korsreferens: 20XN17
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
826SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGroove
GrundmaterialMässing
Body MaterialMässing med låg bly
Kompressionsgängstorlek19
Max. Tryck120 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekMax. TryckRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700061-07 Mutter Låg Bly Mässing 200 Psi | AF7EUB 20XM28 700061-0711 / 16-16200 psi7 / 16 "47SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700061-14 Mutter Låg Bly Mässing 120 Psi | AF7EUC 20XM29 700061-1413120 psi7 / 8 "176SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700261-02 Mutter Låg Bly Mässing 400 Psi | AF7EXA 20XN09 700261-025 / 16-24400 psi1 / 8 "74SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700261-03 Mutter Låg Bly Mässing 400 Psi | AF7EXB 20XN10 700261-033 / 8-24400 psi3 / 16 "76SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700261-04 Mutter Låg Bly Mässing 300 Psi | AF7EXC 20XN11 700261-047 / 16-24300 psi1 / 4 "68SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700261-05 Mutter Låg Bly Mässing 300 Psi | AF7EXD 20XN12 700261-051 / 2-24300 psi5 / 16 "87SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700261-06 Mutter Låg Bly Mässing 200 Psi | AF7EXE 20XN13 700261-069 / 16-24200 psi3 / 8 "107SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700261-14 Mutter Låg Bly Mässing 120 Psi
826SEK /enhet