Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704046-1012 Honkoppling Lågt bly Mässing 650 psi | AF7EXV 20XN27

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704046-1012 Honkoppling Lågt bly Mässing 650 psi

Finns i lager
Artikel: AF7EXV Modell: 704046-1012Korsreferens: 20XN27
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
261SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig koppling
Body MaterialMässing med låg bly
Max. Tryck650 psi
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704046-0612 Koppling hona Lågt bly Mässing 1000 psi | AF7EXT 20XN25 704046-06121000 psi3 / 4 "3 / 8 "233SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704046-1006 Koppling hona Lågt bly Mässing 650 psi | AF7EXU 20XN26 704046-1006650 psi3 / 8 "5 / 8 "273SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704822-0606 Koppling hona Lågt bly Mässing 1000 psi | AF7EYU 20XN49 704822-06061000 psi-3 / 8 "187SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704046-1012 Honkoppling Lågt bly Mässing 650 psi
261SEK /enhet