Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704048-0604 Hankontakt 45 graders hanutvidgning x Mnpt | AG6TEX 46M519

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-0604 hankontakt 45 graders hanutvidgning x Mnpt

Finns i lager
Artikel: AG6TEX Modell: 704048-0604Korsreferens: 46M519
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
85SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelhane Anslutning
Body MaterialMässing med låg bly
AnslutningstypFlare x MNPT
Flare trådstorlek5 / 8-18
Flare Typ45 grader
Hexstorlek5 / 8 "
Max. Tryck1000 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704048-0608 Hankontakt 45 graders hanutvidgning x Mnpt | AD6NVN 46M517 704048-06083 / 4-165 / 8 "1000 psi1 / 2 "3 / 8 "142SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704048-1008 Hankontakt 45 graders hanutvidgning x Mnpt | AG6TET 46M514 704048-10087 / 8-147 / 8 "650 psi1 / 2 "5 / 8 "167SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704048-0808 Hankontakt 45 graders hanutvidgning x Mnpt | AG6TEU 46M515 704048-08083 / 4-163 / 4 "750 psi1 / 2 "1 / 2 "150SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704048-0806 Hankontakt 45 graders hanutvidgning x Mnpt | AG6TEV 46M516 704048-08063 / 4-163 / 4 "750 psi3 / 8 "1 / 2 "127SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704048-0606 Hankontakt 45 graders hanutvidgning x Mnpt | AG6TEW 46M518 704048-06065 / 8-185 / 8 "1000 psi3 / 8 "3 / 8 "99SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704048-0406 Hankontakt 45 graders hanutvidgning x Mnpt | AG6TEY 46M520 704048-04067 / 16-207 / 16 "1000 psi3 / 8 "1 / 4 "130SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704048-0404 Hankontakt 45 graders hanutvidgning x Mnpt | AG6TEZ 46M521 704048-04047 / 16-207 / 16 "1000 psi1 / 4 "1 / 4 "57SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-0604 hankontakt 45 graders hanutvidgning x Mnpt
85SEK /enhet