Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704049-0408 Hanarmbåge Lågt bly Mässing 1000 psi | AF7EXY 20XN30

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704049-0408 hanarmbåge låg bly mässing 1000 psi

Finns i lager
Artikel: AF7EXY Modell: 704049-0408Korsreferens: 20XN30
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
295SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig armbåge
Body MaterialMässing med låg bly
Max. Tryck1000 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704050-0612 Hanarmbåge Lågt bly Mässing 1000 psi | AF7EXZ 20XN31 704050-06121000 psi3 / 4 "3 / 8 "395SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704050-0812 Hanarmbåge Lågt bly Mässing 750 psi | AF7EYA 20XN32 704050-0812750 psi3 / 4 "1 / 2 "359SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704050-1008 Armbåge hane, låg bly, mässing 650 psi | AF7EYB 20XN33 704050-1008650 psi1 / 2 "5 / 8 "471SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704050-1012 Hanarmbåge Lågt bly Mässing 650 psi | AF7EYC 20XN34 704050-1012650 psi3 / 4 "5 / 8 "429SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704049-0408 hanarmbåge låg bly mässing 1000 psi
295SEK /enhet