Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706101-02 T-shirt Mässing 1/8 In Fnpt | AG6TEM 46M509

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706101-02 Tee Mässing 1/8 I Fnpt

Finns i lager
Artikel: AG6TEM Modell: 706101-02Korsreferens: 46M509
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
142SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek9 / 16 "
Längd1 7 / 64 "
Max. Tryck1200 psi
Utanför Dia.9 / 16 "
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82101-06 T-shirt Mässing 250 3/8 tum Fnpt | AE2BAU 4WEP4 82101-06-1 29 / 32 "400 psi5 / 8 "3 / 8 "0 grader till 400 grader F.346SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82101-12 T-shirt Mässing 250 3/4 tum Fnpt | AE2BAW 4WEP6 82101-12-2.625 "400 psi1"3 / 4 "0 grader till 400 grader F.-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82101-16 T-shirt Mässing 250 1 tum Fnpt | AE2BAX 4WEP7 82101-16-3"400 psi1.375 "1"0 grader till 400 grader F.1 093 kr
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82101-24 T-shirt Mässing 250 1-1/2 tum Fnpt | AE2BAZ 4WEP9 82101-24-3.875 "400 psi1.875 "1.5 "0 grader till 400 grader F.4 504 kr
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82101-32 T-shirt Mässing 250 2 Inch Fnpt | AE2BBA 4WER1 82101-32-4.5 "400 psi2.375 "2"0 grader till 400 grader F.-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706101-12 T-shirt Mässing 3/4 tum Fnpt | AG6TEH 46M505 706101-121.25 "2 21 / 64 "1200 psi1.25 "3 / 4 "-65 grader till 250 grader F.1 142 kr
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706101-08 T-shirt Mässing 1/2 tum Fnpt | AG6TEJ 46M506 706101-081"2.187 "1200 psi1"1 / 2 "-65 grader till 250 grader F.834SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706101-02 Tee Mässing 1/8 I Fnpt
142SEK /enhet