ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Mässing FNPT T-shirt


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Klass: 250 , Kopplingstyp: FNPT
StilModellHexstorlekLängdMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
82101-06
-1 29 / 32 "400 psi5 / 8 "3 / 8 "0 grader till 400 grader F.346 SEK
A
82101-32
-4.5 "400 psi2.375 "2"0 grader till 400 grader F.-
RFQ
A
82101-12
-2.625 "400 psi1"3 / 4 "0 grader till 400 grader F.-
RFQ
A
82101-16
-3"400 psi1.375 "1"0 grader till 400 grader F.1 093 SEK
A
82101-24
-3.875 "400 psi1.875 "1.5 "0 grader till 400 grader F.4 504 SEK
B
706101-08
1"2.187 "1200 psi1"1 / 2 "-65 grader till 250 grader F.834 SEK
B
706101-12
1.25 "2 21 / 64 "1200 psi1.25 "3 / 4 "-65 grader till 250 grader F.1 142 SEK
B
706101-02
9 / 16 "1 7 / 64 "1200 psi9 / 16 "1 / 8 "-65 grader till 250 grader F.142 SEK
B
706101-04
11 / 16 "1 37 / 64 "1200 psi11 / 16 "1 / 4 "-65 grader till 250 grader F.266 SEK
B
706101-06
13 / 16 "1 11 / 16 "1200 psi53 / 64 "3 / 8 "-65 grader till 250 grader F.358 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?