Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706110-0402 Sexkantsrörbussning 1/4 tum x 1/8 tum. | AG6TDP 46M486

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-0402 Sexkantsrörbussning 1/4 tum x 1/8 tum.

Finns i lager
Artikel: AG6TDP Modell: 706110-0402Korsreferens: 46M486
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
41SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex bussning
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT x FNPT
Hexstorlek9 / 16 "
Längd39 / 64 "
Max. Tryck1200 psi
Utanför Dia.5 / 8 "
Rörstorlek1 / 4 "x 1 / 8"
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBody MaterialAnslutningstypHexstorlekLängdMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81110-0402 Hexbussning 125 1/4 tum x 1/8 tum | AC3KNF 2UEH8 81110-040265 grader till 250 grader F.Förkromad mässingFNPT x MNPT--125 psi-1 / 4 "x 1 / 8"27SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81110-0602 Hexbussning 125 3/8 tum x 1/8 tum | AC3KNG 2UEH9 81110-060265 grader till 250 grader F.Förkromad mässingFNPT x MNPT--125 psi-3 / 8 "x 1 / 8"27SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81110-0604 Hexbussning 125 3/8 tum x 1/4 tum | AC3KNH 2UEJ1 81110-060465 grader till 250 grader F.Förkromad mässingFNPT x MNPT--125 psi-3 / 8 "x 1 / 4"27SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81110-0802 Hexbussning 125 1/2 tum x 1/8 tum | AC3KNJ 2UEJ2 81110-080265 grader till 250 grader F.Förkromad mässingFNPT x MNPT--125 psi-1 / 2 "x 1 / 8"-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81110-0804 Hexbussning 125 1/2 tum x 1/4 tum | AC3KNK 2UEJ3 81110-080465 grader till 250 grader F.Förkromad mässingFNPT x MNPT--125 psi-1 / 2 "x 1 / 4"-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81110-0806 Hexbussning 125 1/2 tum x 3/8 tum | AC3KNL 2UEJ4 81110-080665 grader till 250 grader F.Förkromad mässingFNPT x MNPT--125 psi-1 / 2 "x 3 / 8"68SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81110-1202 Hexbussning 125 3/4 tum x 1/8 tum | AC3KNM 2UEJ5 81110-120265 grader till 250 grader F.Förkromad mässingFNPT x MNPT--125 psi-3 / 4 "x 1 / 8"56SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-0402 Sexkantsrörbussning 1/4 tum x 1/8 tum.
41SEK /enhet