Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706121-08 Sexkantsplugg Mässing 1/2 In. | AG6TCA 46M445

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706121-08 Sexkantsplugg Mässing 1/2 tum.

Finns i lager
Artikel: AG6TCA Modell: 706121-08Korsreferens: 46M445
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
86SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsplugg
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT
Hexstorlek7 / 8 "
Längd29 / 32 "
Max. Tryck1200 psi
Utanför Dia.29 / 32 "
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdUtanför Dia.RörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706121-12 Sexkantsplugg Mässing 3/4 tum | AD6NVF 46M444 706121-121-1 / 16 "1"1-7 / 64 "3 / 4 "188SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706121-06 Sexkantsplugg Mässing 3/8 tum. | AG6TCB 46M446 706121-0611 / 16 "51 / 64 "45 / 64 "3 / 8 "55SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706121-04 Sexkantsplugg Mässing 1/4 In. | AG6TCC 46M447 706121-049 / 16 "39 / 64 "5 / 8 "1 / 4 "35SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706121-02 Sexkantsplugg Mässing 1/8 tum. | AG6TCD 46M448 706121-027 / 16 "39 / 64 "7 / 16 "1 / 8 "26SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706121-08 Sexkantsplugg Mässing 1/2 tum.
86SEK /enhet